TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット / プラボックス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネットパーツ
基板用端子台 5mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 300個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
63980554
品番
2351885-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2013
アズワン品番
65-7668-18