JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の Y型(先開型)圧着端子
角先開形端子(A形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
63982495
品番
1.25-YS3A-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)
6.4
全長(mm)
15.4
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
寸法F(mm)
6.3
寸法D(Φmm)
3.4
寸法E(mm)
4.8
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
1.7
寸法d2(Φmm)
3.7
材質(端子)
無酸素銅
適合工具
手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表