JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
15.6〜17.5
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
192.6〜242.27
注文コード
63982644
品番
R200-12-01P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)
44
全長(mm)
78
電線抱合範囲AWG(#)
400MCM
電線抱合範囲(単線)(mm)
15.6〜17.5
材質(端子)
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
24.5
寸法D(Φmm)
32.7
寸法E(mm)
31.5
寸法T(mm)
4
寸法d1(Φmm)
24
寸法d2(Φmm)
13
適合工具
油圧式:(本体)YF-1/E-4 (ヘッド)YET-300-1/YET300N
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
192.6〜242.27
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表