JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
4.62〜5.81
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
16.78〜26.66
注文コード
63982687
品番
R22-6-05P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)
16.5
全長(mm)
33.7
電線抱合範囲AWG(#)
4
電線抱合範囲(単線)(mm)
4.62〜5.81
材質(端子)
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
13.5
寸法D(Φmm)
11.5
寸法E(mm)
12
寸法T(mm)
1.8
寸法d1(Φmm)
7.7
寸法d2(Φmm)
6.4
適合工具
空気圧式:YA-5、油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860L/BCT-8150L (本体)YF-1/E-4/EP-1 (ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
16.78〜26.66
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表