JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
注文コード
63982705
品番
R2-3.5-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)
6.6
全長(mm)
14
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
材質(端子)
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
6.3
寸法D(Φmm)
4.1
寸法E(mm)
4.8
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
2.3
寸法d2(Φmm)
3.7
適合工具
手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表