ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード63982740 品番1090632
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さは 25 mm、フェルール径は 5.8 mm、スリーブの被覆厚は 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています

仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4360 アズワン品番65-7490-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする