丸形端子(R形)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 電線抱合範囲(単線)(mm)7.34〜8.26 電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42〜60.57 注文コード63982863 品番R60-14-05P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は電線抱合範囲・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)32 全長(mm)57.5 電線抱合範囲AWG(#)1/0 電線抱合範囲(単線)(mm)7.34〜8.26 材質(端子)無酸素銅 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)23.5 寸法D(Φmm)15.5 寸法E(mm)18 寸法T(mm)2 寸法d1(Φmm)11.4 寸法d2(Φmm)15 適合工具空気圧式:YA-5、油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860N/BCT-8150 (本体)YF-1/E-4/EP-1 (ヘッド)YET-60-1/YET-150-1/YET-300-1/YET300N 電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42〜60.57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
アンテナの実験

アンテナエレメントの接続に使用します。
エレメントの線径に合うものを選択できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする