JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
注文コード
63982888
品番
R8-10-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)
15
全長(mm)
29.8
電線抱合範囲AWG(#)
8
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65
材質(端子)
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
13.8
寸法D(Φmm)
7.1
寸法E(mm)
8.5
寸法T(mm)
1.2
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
10.5
適合工具
手動:YHT-8S、空気圧式:YA-4/YA-5/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-0514L/BCT-860L/BCT-8150L (本体)YF-1/E-4/EP-1 (ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表