規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 689021
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-4/YAT-4A/YAD-4A/YA-5
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-0514L/BCT-860L/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4/EP-1
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
全長(mm)11
内径(Φmm)5.8
外径(Φmm)8.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用