規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 689021
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-5
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860L/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4/EP-1
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
全長(mm)13.5
内径(Φmm)7.7
外径(Φmm)11.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用