JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
重ね合わせ用スリーブ(P形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
63982958
品番
P2-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 689021
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514L
全長(mm)
8
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
4.1
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
種類
裸圧着スリーブ
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
重ね合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表