JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 閉端接続子
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
63983003
品番
CE1-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
全長(mm)
20.8
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-25〜+90
端子形状
閉端接続子
寸法F(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
6.5
寸法E(mm)
7
寸法d(Φmm)
2.4
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
寸法B(Φmm)
5
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表