JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 閉端接続子
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
63983019
品番
CE2-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
全長(mm)
21
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-25〜+90
端子形状
閉端接続子
寸法F(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
8
寸法E(mm)
7.3
寸法d(Φmm)
3
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
寸法B(Φmm)
5.7
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表