JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
突き合わせ用スリーブ(B形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
注文コード
63983046
品番
B1.25-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 689021
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514L
全長(mm)
15
内径(Φmm)
1.7
外径(Φmm)
3.3
種類
裸圧着スリーブ
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表