JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
突き合わせ用スリーブ(B形)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
63983107
品番
B60-05P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 689021
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-5
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860L/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4/EP-1
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1/YET-300-1/YET-300N
全長(mm)
36
内径(Φmm)
11.4
外径(Φmm)
15.3
種類
裸圧着スリーブ
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表