規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS C 2805
適合工具
空気圧式:-
油圧式:YPT-150-1/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-150-1/YET-300-1/YET300N
寸法d2(Φmm)14
幅(mm)28.5
全長(mm)95.5
寸法F(mm)20.2
寸法A(mm)40
寸法K(mm)14.3
寸法E(mm)21
寸法D(Φmm)22.3
寸法d1(Φmm)16.4
寸法T(mm)2.6
電線抱合範囲(単線)(mm)10.41〜11.68
電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3〜117.2
電線抱合範囲AWG(#)4/0
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応