画像準備中

二ツ穴端子(RD形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 63983134 品番 RD150-12-01P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS C 2805
適合工具
空気圧式:-
油圧式:YPT-150-1/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-150-1/YET-300-1/YET300N
寸法d2(Φmm)14 幅(mm)36 全長(mm)106 寸法F(mm)21 寸法A(mm)40 寸法K(mm)18 寸法E(mm)27 寸法D(Φmm)26.5 寸法d1(Φmm)19.5 寸法T(mm)3.2 電線抱合範囲(単線)(mm)11.68〜13.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)117.2〜152.05 電線抱合範囲AWG(#)250/300MCM 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする