規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS C 2805
適合工具
空気圧式:-
油圧式:(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-300-1/YET300N
寸法d2(Φmm)14
幅(mm)44
全長(mm)116.5
寸法F(mm)23
寸法A(mm)40
寸法K(mm)22
寸法E(mm)31.5
寸法D(Φmm)32.7
寸法d1(Φmm)24
寸法T(mm)4
電線抱合範囲(単線)(mm)15.6〜17.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.6〜242.27
電線抱合範囲AWG(#)400MCM
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応