規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS C 2805
適合工具
空気圧式:-
油圧式:(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-300-1/YET300N
寸法d2(Φmm)14
幅(mm)50.5
全長(mm)123.8
寸法F(mm)23
寸法A(mm)40
寸法K(mm)25.3
寸法E(mm)35.5
寸法D(Φmm)37.6
寸法d1(Φmm)28
寸法T(mm)4.5
電線抱合範囲(単線)(mm)17.5〜20.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27〜325
電線抱合範囲AWG(#)600/650MCM
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応