JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
二ツ穴端子(RD形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
63983168
品番
RD38-12-01P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
適合工具
空気圧式:YA-5
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4/EP-1
(ヘッド)YET-150-1/YET-60-1
寸法d2(Φmm)
14
幅(mm)
22
全長(mm)
84
寸法F(mm)
20
寸法A(mm)
40
寸法K(mm)
10
寸法E(mm)
14
寸法D(Φmm)
13.3
寸法d1(Φmm)
9.4
寸法T(mm)
1.8
電線抱合範囲(単線)(mm)
5.81〜7.34
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
26.66〜42.42
電線抱合範囲AWG(#)
2
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
材質(端子)
無酸素銅
規格
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表