HA-ES41 LP 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン エアージェイ 63983229

HA-ES41 LP 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン エアージェイ 63983229 HA-ES41 LP 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン エアージェイ 63983229 HA-ES41 LP 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン エアージェイ 63983229

3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63983229 品番HA-ES41 LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!

プラグ3.5mmステレオミニプラグ イヤホン形状インナーイヤー型 LP コード長さ(cm)112 形式ダイナミック型イヤホン インピーダンス(Ω)32 感度108±3db 再生周波数(Hz)20〜20K 質量(g)11.5 適合機種iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※iPhone7以降のiPhoneでご使用の場合、別途変換アダプターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする