曜日別特売
HA-ES41 WH 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン エアージェイ 63983256

HA-ES41 WH 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン エアージェイ 63983256
HA-ES41 WH 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン エアージェイ 63983256
HA-ES41 WH 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン エアージェイ 63983256

3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63983256品番HA-ES41 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780

軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!

プラグ3.5mmステレオミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型WHコード長さ(cm)112形式ダイナミック型イヤホンインピーダンス(Ω)32感度108±3db再生周波数(Hz)20~20K質量(g)11.5適合機種iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPodRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※iPhone7以降のiPhoneでご使用の場合、別途変換アダプターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする