エアージェイ
3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63983265
品番
HA-ES41 RD
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状
インナーイヤー型
色
RD
コード長さ(cm)
112
形式
ダイナミック型イヤホン
インピーダンス(Ω)
32
感度
108±3db
再生周波数(Hz)
20~20K
質量(g)
11.5
適合機種
iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※iPhone7以降のiPhoneでご使用の場合、別途変換アダプターが必要です。