※正面

5102 S-AIR ネオスタンダードベスト (服のみ) 5102 S-AIR(シンメン) 63984394 5102 S-AIR ネオスタンダードベスト (服のみ) 5102 S-AIR(シンメン) 63984394

S-AIR ネオスタンダードベスト (服のみ) 5102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63984394 品番5102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.5℃以上抑える軽量素材を使用、専用アイスポケットを衿裏に付与した次世代S-AIRスタンダード

材質ポリエステル100%(裏チタン) ネイビー サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 機能遮熱、UVカット、軽量、形態安定性、風抜け防止加工、反射、衿裏アイスポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする