※正面
S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
S-AIR ネオスタンダードベスト (服のみ) 5102
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
63984568
品番
5102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.5℃以上抑える軽量素材を使用、専用アイスポケットを衿裏に付与した次世代S-AIRスタンダード
材質
ポリエステル100%(裏チタン)
色
アッシュオリーブ
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
64
機能
遮熱、UVカット、軽量、形態安定性、風抜け防止加工、反射、衿裏アイスポケット