SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の オフィス・住居用洗剤
SARAYA(サラヤ)の マルチクリーナー
サニパスター 18kg 八角BIB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63986565
品番
31777
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。
グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
仕様
●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50〜100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール
アズワン品番
67-2484-09
繰り返し・詰め替え
対応