サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCHT1606M0MLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63986626
品番
RCHT1606M0ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,600
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。
仕様
●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:14.4●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7283
アズワン品番
65-8232-71