ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 10 mm 自消性 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード63986705 品番500913000
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:4.5mm●幅:10 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-1809 アズワン品番65-7459-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする