画像準備中

組込みねじ + ナベP=2 鉄 または標準 ・三価ホワイト M2×3 9000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(9000本) 注文コード63987098 品番10-00-0002-0020-0030-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,279

表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M2×3

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-8284 アズワン品番67-0827-94
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする