コンサス
サニタリー直管SUS316L 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63987247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,430
販売価格(税別)
¥
31,300
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:1480mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9159-98