サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) DNMG110404KFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63987274
品番
DNMG110404KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
一般旋削鋳鉄加工用。高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.2279●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3760
アズワン品番
65-8183-31