※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード63987588
品番ELGA-BS-KF-70-200-0H-10P-ML
参考基準価格(税別)¥589,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
Festo スピンドル軸 ELGA-BS-KF-70-200-0H-10P-ML (再循環ボールベアリングガイド付)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =200 mm サイズ:70 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =12 mm スピンドルピッチ:10 mm/U