キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63987727 品番TK-FBM120KBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,902 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型フルキーボード。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 ブラック 質量(g)【キーボード本体】約515※電池含まず 電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) 通信方式GFSK方式 キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定 ホットキー数13キー 接続台数3台 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)

商品説明動画

【ELECOM】Bluetoothキーボード接続手順 Androidの場合
【ELECOM】Bluetoothキーボード接続手順 chromebookの場合
【ELECOM】Bluetoothキーボード接続手順 iOSの場合
【ELECOM】Bluetoothキーボード接続手順 Macの場合
【ELECOM】Bluetoothキーボード接続手順 Windows10の場合
【ELECOM】Bluetoothキーボード マルチペアリング切り替え手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする