曜日別特売
JTDPM-HDF Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTT 63987833

JTDPM-HDF Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTT 63987833
JTDPM-HDF Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTT 63987833

Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63987833品番JTDPM-HDF
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。

寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
注意
※HDMIをDisplay Portに変換することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 使い物になりません
建設業・工事業

当方の環境にもよるのかもしれませんが・・・
購入後2~3回は使えたが、その後何をしても映像が表示されなくなった。
※他社の変換ケーブルでは問題なく表示されるのでPCの問題ではありません。
一度返品交換してもらったが、交換品は1度も映像表示できず。
メーカーに直接問合せしても有益な情報は得られず。
なんと購入後1週間をこえると有償修理対応とのこと。さすがに短すぎます。
安物買いの銭失いになりました。
きちんとしたメーカー製品を購入することをおすすめします。

対象商品 : 63987833
2023-06-05
用途: ディスプレイ変換
アマノ株式会社製造業

変換に困っていましたがDP-HDMIメス変換アダプタが有り、
安く変換出来ました。

対象商品 : 63987833
2021-12-21
用途: ノートPCで外部モニタ接続時

あまり見かけない仕様ですが、比較的容易に見つけられた。購入できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする