ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード63988489 品番I02108N
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

オールステンレス
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
ループ線の太さはΦ0.6〜0.8mmの間で変更できます。

仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●細棒柄:Φ2mm アズワン品番65-9966-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする