基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63988918 品番ERM8-020-02.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0955 アズワン品番65-7629-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする