曜日別特売
53770 RSMV 4-RKMV 4-225/0,6 M センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation 63988936

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63988936品番53770 RSMV 4-RKMV 4-225/0,6 M
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2914アズワン品番65-7476-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする