ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
ラットズボン シルバーグレー 1696-22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63989898
品番
1696-22-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,790
両脇カーゴポケット+ファスナーポケットで収納性がUPしています。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
サイズ
115
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8385-03