SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 圧力センサ Festo 63990817

圧力センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63990817品番SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Festo のソレノイド Coil は、DIN EN175301 に準拠する標準プラグソケットのピン接続に使用し、24 V dc 動作電圧でデューティサイクルを 100 % 使用するあらゆるポジションで組み立てられます。最小ピックアップ時間: 10 ms 保護クラス IP65

仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8997アズワン品番65-8015-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする