※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア20mm
305M15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63990930
品番
305M15
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:20mm●材質:スチール●コード番号:236-5609
アズワン品番
65-7857-03