TB 48 8M 30 タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ Optibelt 63990939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチTB 48 8M 30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63990939
品番
TB 48 8M 30
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,599円となります。
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5321
アズワン品番
65-8043-39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする