WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 154個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(154個)
注文コード
63991246
品番
649005121732
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1トレイ(154個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8798
アズワン品番
65-7528-66
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表