TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
IDCコネクタ 6 極 2mm 1 列 PCBマウント 1セット 21個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(21個)
注文コード
63992034
品番
5787526-1
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(21個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●コード番号:217-5482
アズワン品番
65-7508-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表