ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
BONUNI 胸当てエプロン 27335
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63992785
品番
27335-96
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
テーブルサービスから物販まで対応
色
グレー
サイズ
F
生地
ストライプツイル
材質
ポリエステル100%
機能
超撥水・制電・ポケット二重底補強
グリーン購入法
適合