ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
BONUNI 胸当てエプロン 27337
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63992837
品番
27337-15
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブルーグレー
サイズ
F
生地
キャンバス
材質
ポリエステル65%・綿35%
グリーン購入法
適合