ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
BONUNI 胸当てエプロン 27337
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63992846
品番
27337-19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
鉄紺
サイズ
F
生地
キャンバス
材質
ポリエステル65%・綿35%
グリーン購入法
適合