ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
BONUNI 作務衣上衣 41307
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63993293
品番
41307-99
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
LL
生地
流連
材質
ポリエステル80%・綿20%
グリーン購入法
適合