ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
BONUNI 胸当てエプロン 47204
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63993686
品番
47204-27
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル80%・綿20%
色
黒×和縞
サイズ
F
生地
流連
グリーン購入法
適合