ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
BONUNI 胸当てエプロン 47204
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒×井桁
注文コード
63993695
品番
47204-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル80%・綿20%
色
黒×井桁
サイズ
F
生地
流連
グリーン購入法
適合