ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ジョー・プリンス竹下の 吊具用アイボルト
鉄アイボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63994063
品番
H-60-M24
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
電機設備
付属品
六角ナット×1個
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理
亜鉛メッキ有色クロメート処理
許容荷重(N[kgf])
9320(950)(垂直吊)
ねじの呼び
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※インチサイズ、首長サイズ(ネジ部の長さ=50mm)の物もあります。別途お問い合わせ下さい。